pagina iniziale

DIETZEL - DIE036979 KabeleinziehgerAt,300m,RAhrenaal,A˜11m

copiacopia
DIETZEL - DIE036979 KabeleinziehgerAt,300m,RAhrenaal,A˜11m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004842420

Codice prodotto

DIE036979

Cod. produttore

036979

Produttore

DIE

RA/11, Kabeleinziehgerat Rohrenaal?, mit Polykat?-Glasfibereinziehband ? 9mm fur Korbgro?e 750mm und ? 11mm fur Korbgro?e 1000mm, Anfangshulsen mit Gewinde M12 an beiden Bandenden, verzinktes Stahlrohrgestell, integrierte Bremse.