CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-S254NE GUAINA TERM.NTE25,4/12,7 NERA-BARRA 1MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
8028045085631
Codice prodotto
IICGNT-S254NE
Cod. produttore
GNT-S254NE
Produttore
IIC
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C