pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-MSP1203A GUAINA MEDIO SPESS.+ ADES.12/3 - BR 1,22

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-MSP1203A GUAINA MEDIO SPESS.+ ADES.12/3 - BR 1,22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045086546

Codice prodotto

IICGNT-MSP1203A

Cod. produttore

GNT-MSP1203A

Produttore

IIC

Diametro interno prima del restringimento:

12 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

3 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

La gamma di guaine e preformati termorestringenti ad elevata affidabilità viene utilizzata per l’isolamento elettrico, la riparazione cavi, la sigillatura, la protezione meccanica. Ciascun modello, con uno specifico rapporto di restringimento, viene installato facilmente soddisfacendo le specifiche esigenze in diversi settori: elettrico, ferroviario, aerospaziale. È disponibile con o senza adesivo interno. Presenta elevata compatibilità con differenti materiali anche in impieghi sommersi mantenendo buone prestazioni elettriche e meccaniche. Tutte le guaine sono vendute in barre da 1,22 metri CARATTERISTICHE TECNICHE Rapporto di restringimento varia da 3:1 a 4:1 Temperatura di esercizio continuo da -55 °C a 125 °C Temperatura di recupero totale 125 °C Peso specifico 1,05 g/cm3 Resistente ai raggi UV Ideali per applicazioni in reti a bassa tensione