pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-BSP3208A GUAINA A BASSO SPESSORE 32/8 - BR 1,22

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-BSP3208A GUAINA A BASSO SPESSORE  32/8 - BR 1,22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 32 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045086515

Codice prodotto

IICGNT-BSP3208A

Cod. produttore

GNT-BSP3208A

Produttore

IIC

Diametro interno prima del restringimento:

32 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

8 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

La gamma di guaine e preformati termorestringenti ad elevata affidabilità viene utilizzata per l’isolamento elettrico, la riparazione cavi, la sigillatura, la protezione meccanica. Ciascun modello, con uno specifico rapporto di restringimento, viene installato facilmente soddisfacendo le specifiche esigenze in diversi settori: elettrico, ferroviario, aerospaziale. La guaina a doppia parete termorestringente, con adesivo interno termofusibile, assicura la sigillatura e l’isolamento cavi sia in presenza di umidità che con elevata esposizione ad agenti atmosferici. Tutte le guaine sono vendute in barra da 1,22 metri. CARATTERISTICHE TECNICHE rapporto di restringimento da 3:1 a 4:1 temperatura di esercizio da -55 °C a 125 °C temperatura minima di restringimento 70 °C temperatura minima di recupero totale 110 °C resistente ai raggi ultravioletti