pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICGCI180E Giunto In Resina Colata Lineare Mm. 180

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICGCI180E Giunto In Resina Colata Lineare Mm. 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045002041

Codice prodotto

IICGCI180E

Cod. produttore

GCI180E

Produttore

IIC

I giunti in resina colata sono utilizzati per realizzare connessioni in bassa tensione (0,6/1 kV) con cavi armati e non armati (tipo serie FG7R, FG7OR) unipolari fino a 630 mm2 e multipolari fino a cinque conduttori da 185 mm2. Ogni modello di giunto può essere utilizzato sia per isolamenti permanenti che temporanei, a seconda della tipologia di resina scelta: per lo stato solido la poliuretanica, poliuretanica ritardante di fiamma o epossidica, per quello riaccessibile la polibutadienica. Inoltre è possibile l’utilizzo di connettori isolati componibili fino a cinque poli, da 1,5 mm2 a 35mm2, che consentono una rapida installazione evitando l’utilizzo di utensili per il cablaggio.