COMELIT GROUP SPA - COE49PMS012 POSTAZIONE MICROFONICA MICROFONO 12 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 24 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903303384
Codice prodotto
COE49PMS012
Cod. produttore
49PMS012
Produttore
COE
Con custodia:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
24 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
sì
Custodia di colore di base:
Grigio
Con alimentatore:
no
Tensione di alimentazione:
24 V
Tensione di uscita:
0 V
Corrente assorbita:
0.022 A
Corrente max. di uscita:
0 A
Numero di ingressi di controllo:
0
Numero di uscite di controllo:
12
Larghezza:
116 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
60 mm
Materiale (del corpo):
Altri


