pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49PMS006 POSTAZIONE MICROFONICA CON MICROFONO 6 Z

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49PMS006 POSTAZIONE MICROFONICA CON MICROFONO 6 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di esercizio - 24 V

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903303377

Codice prodotto

COE49PMS006

Cod. produttore

49PMS006

Produttore

COE

Con custodia:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di esercizio:

24 V

Stand-alone / Indipendente:

no

Collegabile in rete:

Custodia di colore di base:

Grigio

Con alimentatore:

no

Tensione di alimentazione:

24 V

Tensione di uscita:

0 V

Corrente assorbita:

0.016 A

Corrente max. di uscita:

0 A

Numero di ingressi di controllo:

0

Numero di uscite di controllo:

6

Larghezza:

116 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

60 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Postazione preamplificata con unità elettrete con microfono a stelo flessibile. 6 tasti per la selezione zone (configurabili singolarmente anche come tasti allarme) e chiamata generale, tasti a rilascio/a ritenuta PTT+LOCK. Configurazione del livello di priorità (fino a 7) e regolazione della sensibilità del microfono. Spia di accensione e di segnalazione di occupato. Connettori RJ45 per collegamento con cavi CAT5e SF-UTP diretti.