COMELIT GROUP SPA - COE49CRA625 CENTRALE RACK 6 ZONE AMPLIFICAT 250W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - no
Metodo di montaggio - Altri
Tensione di esercizio - 230 V
Stand-alone / Indipendente - sì
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903303315
Codice prodotto
COE49CRA625
Cod. produttore
49CRA625
Produttore
COE
Con custodia:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione di esercizio:
230 V
Stand-alone / Indipendente:
sì
Collegabile in rete:
no
Custodia di colore di base:
Grigio
Con alimentatore:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Tensione di uscita:
100 V
Corrente assorbita:
2 A
Corrente max. di uscita:
2 A
Numero di ingressi di controllo:
8
Numero di uscite di controllo:
6
Larghezza:
502 mm
Altezza:
550 mm
Profondità:
420 mm
Materiale (del corpo):
Altri


