pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49BME216 POSTAZIONE REMOTA EMERGENZA TOUCH

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49BME216 POSTAZIONE REMOTA EMERGENZA TOUCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di esercizio - 24 V

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903371673

Codice prodotto

COE49BME216

Cod. produttore

49BME216

Produttore

COE

Con custodia:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di esercizio:

24 V

Stand-alone / Indipendente:

no

Collegabile in rete:

Custodia di colore di base:

Grigio

Con alimentatore:

no

Tensione di alimentazione:

24 V

Tensione di uscita:

0 V

Corrente assorbita:

0.165 A

Corrente max. di uscita:

0.165 A

Numero di ingressi di controllo:

0

Numero di uscite di controllo:

216

Larghezza:

230 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

80 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Le postazioni touch screen per chiamate d’emergenza art. 49BME216 permettono l’invio di messaggi in vivavoce e di messaggi di evacuazione/allerta pre-registrati. L’ampio display retroilluminato consente la gestione e la personalizzazione delle chiamate su tutte le zone dell’impianto, mentre appositi LED forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d’emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra i modelli art. 49MST002e 49MPA003. Le postazioni sono dotate di serie di LED (2) atti a segnalare gli stati operativi del sistema, devono essere collegate alle centrali di evacuazione vocale ed utilizzate in alternativa alle postazioni d’emergenza art. 49BME001 e/o 49BME012. Certificazione secondo EN 54-16.