COMELIT GROUP SPA - COE49BME107 BASE MICROFONICA EMERGENZA 7 TASTI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903440287
Codice prodotto
COE49BME107
Cod. produttore
49BME107
Produttore
COE
Base microfonica di emergenza dotata di 7 tasti (da 1 a 6 + ALL) più tasto rosso "TALK" per comunicazioni vocali di emergenza "live" e l'invio di messaggi pre registrati (Evac, Alert, Servizio). Può operare sull’intera centrale/sistema o sulle specifichezone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. Da connettere al BUS EMG (emergenza) della centrale, la base 49BME107 è provvista di 2 porte RJ45 poste sul retro della stessa per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni d'emergenza, anche modelli differenti. Il numero massimo di postazioni collegabili al BUS EMG è 2. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY" e "SYSTEM" posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea, il pulsante "Talk" è protetto da uno sportello plastico per evitare attivazioni indesiderate, come tutte le postazioni adibite a questa funzione. Controllo del volume e deitoni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso è protetto da uno sportellino metallico. La base è alimentata dal sistema e non necessita di alimentatore esterno, come richiesto dalla norma di riferimento. Cavo patch RJ45 di lunghezza 3mt. in dotazione. Certificazione secondo norma EN54-16.


