pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS510GY STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=51,0MM GRI

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS510GY STECCA(1,22 M.)TERMORES.  INT=51,0MM GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 51 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm

  • Colore - Grigio

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 1.22 m

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8016692649313

Codice prodotto

CEMTSS510GY

Cod. produttore

TSS510GY

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

51 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

25.4 mm

Colore:

Grigio

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.