pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS510BR STECCA(1,22 M)TERMORES. INT=51,0MM MARR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS510BR STECCA(1,22 M)TERMORES.  INT=51,0MM MARR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 51 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25.5 mm

  • Colore - Marrone

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8016692638072

Codice prodotto

CEMTSS510BR

Cod. produttore

TSS510BR

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

51 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

25.5 mm

Colore:

Marrone

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 50mm PRE RESTR., ? INT. 1,22mm POST RESTR., MARRONE