pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS380RE STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=38,0MM RO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS380RE STECCA(1,22 M.)TERMOREST.  INT=38,0MM RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 38 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8016692637617

Codice prodotto

CEMTSS380RE

Cod. produttore

TSS380RE

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

38 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

19 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP