CEMBRE SPA - CEMTSS380BK STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=38,0MM N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 1.22 m
Confezione
4 PZ
EAN
8016692645551
Codice prodotto
CEMTSS380BK
Cod. produttore
TSS380BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
38 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
19 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C