CEMBRE SPA - CEMTSS32TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=3,2MM TR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Modello - Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
30 PZ
EAN
8016692638492
Codice prodotto
CEMTSS32TR
Cod. produttore
TSS32TR
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.38 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no