CEMBRE SPA - CEMTSS190YE STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=19,0MM GIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Giallo
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 1.22 m
Confezione
10 PZ
EAN
8016692638799
Codice prodotto
CEMTSS190YE
Cod. produttore
TSS190YE
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
19 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Giallo
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C