pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS16GN STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM VE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS16GN STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.  INT=1,6MM VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1.5 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0.65 mm

  • Colore - Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692644288

Codice prodotto

CEMTSS16GN

Cod. produttore

TSS16GN

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

1.5 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0.65 mm

Colore:

Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.28 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 1,5mm PRE RESTR., ? INT. 0,65mm POST RESTR., VERDE