CEMBRE SPA - CEMTSS127TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=12,7MM TR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Neutro
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 1.22 m
Confezione
15 PZ
EAN
8016692638577
Codice prodotto
CEMTSS127TR
Cod. produttore
TSS127TR
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Neutro
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C