CEMBRE SPA - CEMTCS64X100WH BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=6,4MM BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Bianco
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8016692623092
Codice prodotto
CEMTCS64X100WH
Cod. produttore
TCS64X100WH
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
100 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no