pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS48X100YE BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=4,8MM GIA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS48X100YE BOBINA(100 M.)TERMORESTR.  INT=4,8MM GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm

  • Colore - Giallo

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692621982

Codice prodotto

CEMTCS48X100YE

Cod. produttore

TCS48X100YE

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

4.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2.4 mm

Colore:

Giallo

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

100 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOCOIL Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.