pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS48X100BR BOBINA(100 M)TERMORESTR. INT=4,8MM MARR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS48X100BR BOBINA(100 M)TERMORESTR.  INT=4,8MM MARR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm

  • Colore - Marrone

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692818269

Codice prodotto

CEMTCS48X100BR

Cod. produttore

TCS48X100BR

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

4.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2.4 mm

Colore:

Marrone

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

100 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOCOIL