CEMBRE SPA - CEMTCS381X50BK BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=38,1MM NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 50 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692621715
Codice prodotto
CEMTCS381X50BK
Cod. produttore
TCS381X50BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
38.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
19 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
50 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C