pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS32X200BU BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=3,2MM BLU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS32X200BU BOBINA(200 M.)TERMORESTR.  INT=3,2MM BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm

  • Colore - Blu

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 200 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692622491

Codice prodotto

CEMTCS32X200BU

Cod. produttore

TCS32X200BU

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

3.2 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

1.6 mm

Colore:

Blu

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

200 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.