pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS320X50TR BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=32,0MM TRA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS320X50TR BOBINA(50 M.)TERMORESTR.  INT=32,0MM TRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 32 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 16 mm

  • Modello - Parete a medio spessore

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692661315

Codice prodotto

CEMTCS320X50TR

Cod. produttore

TCS320X50TR

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

32 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

16 mm

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.95 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, ? INT. 31,5mm PRE RESTR., ? INT. 17,5mm POST RESTR., TRASPARENTE