CEMBRE SPA - CEMTCS320X50BK BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=32,0MM NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 32 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 16 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 50 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692621685
Codice prodotto
CEMTCS320X50BK
Cod. produttore
TCS320X50BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
32 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
16 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
50 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C