CEMBRE SPA - CEMTCS254X50Y/G BOBINA(50 M.)TER. INT=25,4MM VERDE/GIAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Giallo-Verde
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 50 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692623481
Codice prodotto
CEMTCS254X50Y/G
Cod. produttore
TCS254X50Y/G
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Giallo-Verde
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
50 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C