pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS254X50GN BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM VER

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS254X50GN BOBINA(50 M.)TERMORESTR.  INT=25,4MM VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm

  • Colore - Verde

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692622415

Codice prodotto

CEMTCS254X50GN

Cod. produttore

TCS254X50GN

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

25.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

12.7 mm

Colore:

Verde

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.9 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, ? INT. 26mm PRE RESTR., ? INT. 12,5mm POST RESTR., VERDE