pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS16X200BR BOBINA(200 M)TERMORESTR. INT=1,6MM MARR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS16X200BR BOBINA(200 M)TERMORESTR.  INT=1,6MM MARR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm

  • Colore - Marrone

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692818177

Codice prodotto

CEMTCS16X200BR

Cod. produttore

TCS16X200BR

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

1.6 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0.8 mm

Colore:

Marrone

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

200 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.28 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, ? INT. 1,5mm PRE RESTR., ? INT. 0,65mm POST RESTR., MARRONE