pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS95X10BR MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT=9,5MM MARR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS95X10BR MINIBOX(10 M)TERMORESTR.  INT=9,5MM MARR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm

  • Colore - Marrone

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692817606

Codice prodotto

CEMTBS95X10BR

Cod. produttore

TBS95X10BR

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

9.5 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

4.8 mm

Colore:

Marrone

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK