CEMBRE SPA - CEMTBS254X5Y/G MINIBOX(5 M.)TERMOR. INT=25,4MM GIALLO/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Giallo-Verde
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692600895
Codice prodotto
CEMTBS254X5Y/G
Cod. produttore
TBS254X5Y/G
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Giallo-Verde
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
5 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C