pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS24X20BU MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM BL

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS24X20BU MINIBOX(20 M.)TERMORESTR.   INT=2,4MM BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692616117

Codice prodotto

CEMTBS24X20BU

Cod. produttore

TBS24X20BU

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

2.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.2 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

20 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.35 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3 / 32 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK