CEMBRE SPA - CEMTBS24X20BK MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692600734
Codice prodotto
CEMTBS24X20BK
Cod. produttore
TBS24X20BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
20 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C