CEMBRE SPA - CEMTBS16X20Y/G MINIBOX(20 M.)TERMOR. INT=1,6MM GIALLO/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm
Colore - Giallo-Verde
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692595306
Codice prodotto
CEMTBS16X20Y/G
Cod. produttore
TBS16X20Y/G
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
0.8 mm
Colore:
Giallo-Verde
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
20 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C