pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS16X20BU MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM BL

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS16X20BU MINIBOX(20 M.)TERMORESTR.   INT=1,6MM BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692616087

Codice prodotto

CEMTBS16X20BU

Cod. produttore

TBS16X20BU

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

1.6 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0.8 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

20 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.32 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK