pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS16X20BK MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM NE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS16X20BK MINIBOX(20 M.)TERMORESTR.   INT=1,6MM NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm

  • Colore - Nero

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692600727

Codice prodotto

CEMTBS16X20BK

Cod. produttore

TBS16X20BK

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

1.6 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

0.8 mm

Colore:

Nero

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

20 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.