CEMBRE SPA - CEM990797 COPERCHIO TRASPARENTE PIATTO DA 9mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 650 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 9 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8016692454986
Codice prodotto
CEM990797
Cod. produttore
990797
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Larghezza:
650 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
9 mm