CAR SERVICE SRL - CASM18 BATTERIA M18 180AH 513X223X223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 180 Ah
Lunghezza - 513 mm
Larghezza - 223 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074743667
Codice prodotto
CASM18
Cod. produttore
M18
Produttore
E20
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
180 Ah
Lunghezza:
513 mm
Larghezza:
223 mm
Altezza compresi poli:
223 mm
Corrente di spunto (CCA) secondo EN:
1000 A
Peso:
45.1 kg
BATTERIA VARTA PROMOTIVE SUPER HEAVY DUTY M18 180AH 513X223X223


