CAR SERVICE SRL - CASI16 BATTERIA I16 120AH 510X175X230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 120 Ah
Lunghezza - 510 mm
Larghezza - 175 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074983162
Codice prodotto
CASI16
Cod. produttore
I16
Produttore
CAS
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
120 Ah
Lunghezza:
510 mm
Larghezza:
175 mm
Altezza compresi poli:
235 mm
Corrente di spunto (CCA) secondo EN:
760 A
Peso:
35.12 kg
BATTERIA VARTA PROMOTIVE HEAVY DUTY I16 120AH 510X175X230