pagina iniziale

CAR SERVICE SRL - CASC22 BATTERIA C22 52AH 207X175X190

copiacopia
CAR SERVICE SRL - CASC22 BATTERIA C22 52AH 207X175X190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 52 Ah

  • Lunghezza - 207 mm

  • Larghezza - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077968999

Codice prodotto

CASC22

Cod. produttore

C22

Produttore

CAS

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

52 Ah

Lunghezza:

207 mm

Larghezza:

175 mm

Altezza compresi poli:

190 mm

Corrente di spunto (CCA) secondo EN:

470 A

Peso:

12.4 kg

BATTERIA VARTA BLU DYNAMIC C22 52AH 207X175X190