CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/12 Calza passante 180÷220 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 180...220 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Aperto
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 12700 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003697
Codice prodotto
CNF840/12
Cod. produttore
840/12
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
180...220 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
12700 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
12700 kN
Calza passante 180÷220 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieriindustriali e/o stradali.