CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/10 Calza passante 130÷150 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per cavi di diametro - 130...150 mm 
- Testa girevole - no 
- Tipo di testa - Aperto 
- Materiale - Acciaio 
- Forza massima di trazione - 12200 kN 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024818003673
Codice prodotto
CNF840/10
Cod. produttore
840/10
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
130...150 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
12200 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
12200 kN
Calza passante 130÷150 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieriindustriali e/o stradali.



