CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/08 Calza passante 95÷110 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per cavi di diametro - 95...110 mm 
- Testa girevole - no 
- Tipo di testa - Aperto 
- Materiale - Acciaio 
- Forza massima di trazione - 10200 kN 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024818003659
Codice prodotto
CNF840/08
Cod. produttore
840/08
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
95...110 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
10200 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
10200 kN
Calza passante 95÷110 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.