CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/05 Calza passante 50÷65 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per cavi di diametro - 50...65 mm 
- Testa girevole - no 
- Tipo di testa - Aperto 
- Materiale - Acciaio 
- Forza massima di trazione - 5500 kN 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024818003628
Codice prodotto
CNF840/05
Cod. produttore
840/05
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
50...65 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
5500 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
5500 kN
Calza passante 50÷65 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.