CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/12 CALZA APERTA CAP. 180-220 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 180...220 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Aperto
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 18600 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003574
Codice prodotto
CNF835/12
Cod. produttore
835/12
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
180...220 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
18600 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
18600 kN
Calza aperta 180÷220 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.