CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/07 Calza aperta 80÷95 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 80...95 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Aperto
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 9200 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003529
Codice prodotto
CNF835/07
Cod. produttore
835/07
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
80...95 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
9200 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
9200 kN
Calza aperta 80÷95 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.



