pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/03 Calza aperta 30÷40 mm

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 30...40 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Aperto

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 3700 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003482

Codice prodotto

CNF835/03

Cod. produttore

835/03

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

30...40 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Aperto

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

3700 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

3700 kN

Calza aperta 30÷40 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.