CANFOR UTENSILI SRL - CNF810/06 Calza di giunzione 50÷65mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per cavi di diametro - 50...65 mm 
- Testa girevole - no 
- Tipo di testa - Aperto 
- Materiale - Acciaio 
- Forza massima di trazione - 5500 kN 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024818003420
Codice prodotto
CNF810/06
Cod. produttore
810/06
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
50...65 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
5500 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
5500 kN
Calza di giunzione 50÷65 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione dei cavi, ossia quando è necessario togliere dalle condotte uno o più cavi usati.



