CANFOR UTENSILI SRL - CNF810/04 Calza di giunzione 30÷40mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 30...40 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Aperto
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 3700 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003406
Codice prodotto
CNF810/04
Cod. produttore
810/04
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
30...40 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
3700 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
3700 kN
Calza di giunzione 30÷40 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione dei cavi, ossia quando è necessario togliere dalle condotte uno o più cavi usati.



