pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/10 Calza con asola 110÷130 mm

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 110...130 mm

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Chiuso

  • Materiale - Acciaio

  • Forza massima di trazione - 10600 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003345

Codice prodotto

CNF805/10

Cod. produttore

805/10

Produttore

CNF

Per cavi di diametro:

110...130 mm

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Chiuso

Materiale:

Acciaio

Forza massima di trazione:

10600 kN

Forma della testa:

Altri

Carico di rottura:

10600 kN

Calza con asola 110÷130 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nelle condotte caratterizzate da tubi piccoli o che presentano altri cavi preinfi lati, eventuali curve oppure ostacoli. La particolarità di questa calza è rappresentata dall’asola, elemento flessibile che agevola la messa a dimora dei cavi.