CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/03 Calza con asola 20÷30 mm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per cavi di diametro - 20...30 mm 
- Testa girevole - no 
- Tipo di testa - Chiuso 
- Materiale - Acciaio 
- Forza massima di trazione - 2300 kN 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024818003277
Codice prodotto
CNF805/03
Cod. produttore
805/03
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
20...30 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
2300 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
2300 kN
Calza con asola 20÷30 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nelle condotte caratterizzate da tubi piccoli o che presentano altri cavi preinfi lati, eventuali curve oppure ostacoli. La particolarità di questa calza è rappresentata dall’asola, elemento flessibile che agevola la messa a dimora dei cavi.



